Beli bending pipa di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Pembengkok Pipa
    Mulai

    Rp269.900

    KRISBOW Pembengkok Pipa
    Deskripsi:
    Tube Bender 1/2inch (12mm) adalah alat yang digunakan untuk membengkokkan pipa sehingga pipa yang akan dibengkokkan tidak gepeng atau bocor. Alat ini bekerja menggunakan minyak pelumas sehingga pipa yang dibengkokkan tidak lecet. Cara kerja alat ini adalah membengkokkan pipa secara perlahan-lahan hingga terbentuk ukuran radius bengkok yang dibutuhkan. Pembengkok pipa ini mempunyai dimensi 590x55x32mm dengan ukuran bending 12mm. Pembengkok pipa sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.
    atribut:
    • Type: Tube Bender
    • Material: Steel
    • Bend Angle (°): 180
  2. Wipro Alat Pembengkok Pipa Tembaga
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp139.900

  3. ASADA Quick Action Tube Bender
    Mulai

    Rp1.099.900

    ASADA Quick Action Tube Bender
    atribut:
    • Type: For inch
    • Bending Angle: 0 to 180°
  4. RIDGID Mesin Pembengkok Pipa Hidrolik
    Mulai

    Rp55.999.900

    RIDGID Mesin Pembengkok Pipa Hidrolik
    Deskripsi:
    Monotaro.id merupakan E-commerce terpercaya di Indonesia untuk menjual kebutuhan produk MRO dan menjual Mesin Pembengkok Pipa Ridgid terlengkap. Dengan monotaro.id, pelanggan dan calon konsumen bisa memilih Mesin Pembengkok Pipa Ridgid dengan harga terbaik.
  5. TRUSCO Tube Bender (Inches Size)
    Mulai

    Rp1.599.900

    TRUSCO Tube Bender (Inches Size)
    Deskripsi:
    Purpose: Bending process of soft copper tube, soft viscous aluminum tube (Iron, stainless steel can not be used).
    atribut:
    • Bending Angle (degrees): 0-180
    • Purpose of Use: Bending process of soft copper pipe and soft and viscous aluminum pipe. (Iron and stainless steel cannot be used)
  6. TRUSCO Tube bender (for stainless steel) (Pembengkok Pipa)
    Mulai

    Rp1.999.900

    TRUSCO Tube bender (for stainless steel) (Pembengkok Pipa)
    Deskripsi:
    Application : Bending of steel pipes and annealed stainless steel pipes.
    atribut:
    • Type: For mm
    • Bend Angle (°): 0 to 180
    • Purpose of Use: Bending process of soft copper pipe, iron pipe, and annealed stainless steel pipe.
  7. TRUSCO Tube Bender (Standard Type)
    Mulai

    Rp1.399.900

    TRUSCO Tube Bender (Standard Type)
    Deskripsi:
    71
    atribut:
    • Bend Angle: 0 to 180degrees
    • Purpose of Use: Bending process of soft copper pipe, brass, soft and viscous aluminum pipe and annealed stainless steel pipe.
  8. SUPER TOOL Tube Bender (Standard Type)
    Mulai

    Rp2.499.900

    SUPER TOOL Tube Bender (Standard Type)
    Deskripsi:
    -Handle part is special alloy steel and forged product, it is tough.-For bending process of copper, brass, aluminum, annealed stain steel, OST steel pipe.
  9. BBK Tube Bender
    Mulai

    Rp1.899.900

  10. Gestar Hydraulic Pipe Bender with Tripod
    Mulai

    Rp5.099.900

    Gestar Hydraulic Pipe Bender with Tripod
    atribut:
    • Bending Range (inch): 1/2-2
    • Mould Disposition (inch): 1/2, 3/4, 1, 1.25, 1.5, 2
    • Maximum Output (t): 16
    • Maximum stroke (mm): 250
  11. WESTWARD Tube Bender
    Mulai

    Rp399.900

    WESTWARD Tube Bender
    Deskripsi:
    The WESTWARD® lever-type tubing bender makes smooth, tight radius bends in soft copper and aluminum tubing up to 180°. Open side slips over tube at any point. No scoring or flattening of tubing. Calibrated to show angle of bend. Nonslip grip handle.
    atribut:
    • Item: Tube Bender
    • Calibration Increments (°): 15
    • Construction: Die Cast Aluminium
Daftar Harga bending pipa Terbaru December 2025
KRISBOW Pembengkok Pipa HidrolikRp4.299.900
KRISBOW Pembengkok PipaRp269.900
Wipro Alat Pembengkok Pipa TembagaRp139.900
Sellery Pembengkok PipaRp189.900
ASADA Quick Action Tube BenderRp1.099.900
WISON Alat Pembengkok Pipa HidrolikRp6.199.900
RIDGID Thin-Wall Conduit BenderRp1.599.900
RIDGID Mesin Pembengkok Pipa HidrolikRp55.999.900
Wipro Alat Pembengkok Pipa Manual (Tube Bender)Rp1.999.900
RIDGID Instrument Bender 400 Series (Imperial)Rp2.699.900

Data diperbarui pada 06/12/2025 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait